Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna 40x 20mm T-idom DLP GT44787 - 030208

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  40x 20mm T-idom  DLP GT44787

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Halogénmentes - Igen

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060302085

Sonepar cikkszám

GT44787

Gyártói cikkszám

030208

Gyártói típuskód

DLP mini 030208

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Kivitel:

alsó rész és fedél

Halogénmentes:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

20 mm

Szélesség:

40 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ütésállóság (IK):

egyéb

Védőfóliával:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Műa csatorna 40x 20mm T-idom DLP