Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna 40x12,5/16/20 DLP mini takaróelem GT39693 - 033606

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  40x12,5/16/20 DLP mini takaróelem GT39693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 40 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Fedél szélessége - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060336066

Sonepar cikkszám

GT39693

Gyártói cikkszám

033606

Gyártói típuskód

DLP mini 033606

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

40 mm

Alak:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

felpattintható

Fedél szélessége:

40 mm

Anyag:

műanyag

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

16 mm

Kivitel:

csatornavájat-elfedés

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Műa csatorna 40x12,5/16/20 DLP mini takaróelem