Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Műa csatorna 40x16mm állítható kanyarelem GT05303 - 033328

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  40x16mm állítható kanyarelem GT05303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 16 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szög - 85-95 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060333287

Sonepar cikkszám

GT05303

Gyártói cikkszám

033328

Gyártói típuskód

DLP mini 033328

Magasság:

16 mm

Szélesség:

40 mm

Szög:

85-95 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Ütésállóság (IK):

egyéb

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Műa csatorna 40x16mm állítható kanyarelem