Legrand - Műa csatorna 40x16mm állítható külső-belső idom GT05299 - 033326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 16 mm
Szélesség - 40 mm
Szög - 60-120 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060333263
Sonepar cikkszám
GT05299
Gyártói cikkszám
033326
Gyártói típuskód
DLP mini 033326
Magasság:
16 mm
Szélesség:
40 mm
Szög:
60-120 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Védettség (IP):
egyéb
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Műa csatorna 40x16mm állítható külső-belső idom