Legrand - Műa csatorna 40x16mm fedél takaróelem GT05304 - 033647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 16 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05304
Gyártói cikkszám
033647
Gyártói típuskód
DLP mini 033647
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
16 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
40 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9010
Műa csatorna 40x16mm fedél takaróelem