Legrand - Műa csatorna 40x16mm tetővel DLP minicsatorna GT84859 - 638150

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  40x16mm tetővel DLP minicsatorna GT84859

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 16 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066381503

Sonepar cikkszám

GT84859

Gyártói cikkszám

638150

Gyártói típuskód

DLP eco mini 638150

Szélesség:

40 mm

Magasság:

16 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9010

Hasznos keresztmetszet:

510 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Műa csatorna 40x16mm tetővel DLP minicsatorna