MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Műa csatorna 40x16mm tetővel fehér 2m/szál GT10291 - 636306

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  40x16mm tetővel fehér 2m/szál GT10291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 16 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066363066

Sonepar cikkszám

GT10291

Gyártói cikkszám

636306

Gyártói típuskód

DLP 636306

Magasság:

16 mm

Szélesség:

40 mm

Szín:

szürke

Hosszúság:

2000 mm

Fedéllel:

Igen

Műa csatorna 40x16mm tetővel fehér 2m/szál