Legrand - Műa csatorna 40x20mm tetővel DLP minicsatorna 007490 - 030027

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2100 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 48 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060300272

Sonepar cikkszám

007490

Gyártói cikkszám

030027

Gyártói típuskód

DLP mini 030027

Szélesség:

40 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2100 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK07

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

580 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Védettség (IP):

IP40

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Műa csatorna 40x20mm tetővel DLP minicsatorna