MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Műa csatorna 40x25mm tetővel fehér 2m/szál GT10292 - 636307

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  40x25mm tetővel fehér 2m/szál GT10292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 25 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066363073

Sonepar cikkszám

GT10292

Gyártói cikkszám

636307

Gyártói típuskód

DLP 636307

Magasság:

25 mm

Szélesség:

40 mm

Szín:

szürke

Hosszúság:

2000 mm

Fedéllel:

Igen

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 40x25mm tetővel fehér 2m/szál