Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Műa csatorna 40x40mm tetővel fehér 2m/szál GT10293 - 636308

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  40x40mm tetővel fehér 2m/szál GT10293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066363080

Sonepar cikkszám

GT10293

Gyártói cikkszám

636308

Gyártói típuskód

DLP 636308

Magasság:

40 mm

Szélesség:

40 mm

Szín:

szürke

Hosszúság:

2000 mm

Fedéllel:

Igen

Műa csatorna 40x40mm tetővel fehér 2m/szál