Legrand - Műa csatorna 50x12mm takaróelem MINI DLP GT26301 - 030012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 12 mm
Hosszúság - 0 mm
Anyag - műanyag
Csatornák száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060300128
Sonepar cikkszám
GT26301
Gyártói cikkszám
030012
Gyártói típuskód
DLP 030012
Szélesség:
50 mm
Magasság:
12 mm
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Csatornák száma:
0
Szín:
szürke
Öntapadós:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Tömítő karika:
Nem
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
RAL-szám:
7030
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Műa csatorna 50x12mm takaróelem MINI DLP