Legrand - Műa csatorna 60x20 mm csat.-hoz DLP mini takaróelem GT72880 - 033608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 60 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 60 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060336080
Sonepar cikkszám
GT72880
Gyártói cikkszám
033608
Gyártói típuskód
DLP mini 033608
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
60 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
60 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
20 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Műa csatorna 60x20 mm csat.-hoz DLP mini takaróelem