Legrand - Műa csatorna 60x40mm kanyar+T-elem idom fehér GT10310 - 636493
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Mélység - 40 mm
Fedél részek száma - 1
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10310
Gyártói cikkszám
636493
Gyártói típuskód
DLP 636493
Szélesség:
60 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Mélység:
40 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Műa csatorna 60x40mm kanyar+T-elem idom fehér