Legrand - Műa csatorna 60x40mm könyök+végzáró idom fehér GT10309 - 636490
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Mélység - 40 mm
Szín - fehér
Kivitel - univerzális
Fedél szélessége - 60 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066364902
Sonepar cikkszám
GT10309
Gyártói cikkszám
636490
Gyártói típuskód
DLP 636490
Szélesség:
60 mm
Mélység:
40 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
univerzális
Fedél szélessége:
60 mm
Anyag:
műanyag
Műa csatorna 60x40mm könyök+végzáró idom fehér