Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Műa csatorna 60x40mm tetővel fehér 2m/szál GT10294 - 636309

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna 60x40mm tetővel fehér 2m/szál GT10294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066363097

Sonepar cikkszám

GT10294

Gyártói cikkszám

636309

Gyártói típuskód

DLP 636309

Magasság:

40 mm

Szélesség:

60 mm

Szín:

szürke

Hosszúság:

2000 mm

Fedéllel:

Igen

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; %Műa csatorna 60x40mm tetővel fehér 2m/szál