Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna 70x40mm falátvezető 90 fok GT41687 - 611269

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  70x40mm falátvezető 90 fok GT41687

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 70 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Fedél szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066112695

Sonepar cikkszám

GT41687

Gyártói cikkszám

611269

Gyártói típuskód

DLP 611269

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

70 mm

Alak:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

felpattintható

Fedél szélessége:

0 mm

Anyag:

műanyag

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

40 mm

Kivitel:

felsőrész bevágáslefedés

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Védettség (IP):

egyéb

Ütésállóság (IK):

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Műa csatorna 70x40mm falátvezető 90 fok