Legrand - Műa csatorna 70x40mm kanyarelem 90fok GT41689 - 611264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 70 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066112640
Sonepar cikkszám
GT41689
Gyártói cikkszám
611264
Gyártói típuskód
DLP 611264
Magasság:
40 mm
Szélesség:
70 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Műa csatorna 70x40mm kanyarelem 90fok