Legrand - Műa csatorna 70x40mm takaróelem SN003975 - 611267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 70 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066112671
Sonepar cikkszám
SN003975
Gyártói cikkszám
611267
Gyártói típuskód
DLP 611267
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
70 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
0 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
40 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Műa csatorna 70x40mm takaróelem