Legrand - Műa csatorna 70x40mm végzáró idom GT41050 - 611263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 70 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066112633
Sonepar cikkszám
GT41050
Gyártói cikkszám
611263
Gyártói típuskód
DLP 611263
Magasság:
40 mm
Szélesség:
70 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna 70x40mm végzáró idom