Legrand - Műa csatorna 75x18mm kanyarelem MINI DLP GT61795 - 030018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 75 mm
Magasság - 18 mm
Hosszúság - 0 mm
Anyag - műanyag
Csatornák száma - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060300180
Sonepar cikkszám
GT61795
Gyártói cikkszám
030018
Gyártói típuskód
DLP 030018
Szélesség:
75 mm
Magasság:
18 mm
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Csatornák száma:
0
Szín:
szürke
Öntapadós:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Tömítő karika:
Nem
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
RAL-szám:
7030
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Műa csatorna 75x18mm kanyarelem MINI DLP