Legrand - Műa csatorna 75x20 mm csat.-hoz DLP mini takaróelem GT81392 - 033609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 75 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060336097
Sonepar cikkszám
GT81392
Gyártói cikkszám
033609
Gyártói típuskód
DLP mini 033609
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
75 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
20 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Műa csatorna 75x20 mm csat.-hoz DLP mini takaróelem