Legrand - Műa csatorna 75x20mm elágazóidom DLP SN023370 - 030226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - alsó rész és fedél
Halogénmentes - Igen
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060302269
Sonepar cikkszám
SN023370
Gyártói cikkszám
030226
Gyártói típuskód
DLP mini 030226
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
20 mm
Szélesség:
60 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Műa csatorna 75x20mm elágazóidom DLP