Legrand - Műa csatorna 75x20mm kábelrögzítő idom DLP SN023377 - 030305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 75 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060303051
Sonepar cikkszám
SN023377
Gyártói cikkszám
030305
Gyártói típuskód
DLP mini 030305
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
75 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
20 mm
Kivitel:
alsórész vágás kasírozás
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Műa csatorna 75x20mm kábelrögzítő idom DLP