Legrand - Műa csatorna 75x20mm kanyaridom DLP SN023368 - 030303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 75 mm
Szög - 85-95 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060303037
Sonepar cikkszám
SN023368
Gyártói cikkszám
030303
Gyártói típuskód
DLP mini 030303
Magasság:
20 mm
Szélesség:
75 mm
Szög:
85-95 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Műa csatorna 75x20mm kanyaridom DLP