Nem visszaküldhető

Legrand - Műa csatorna 75x20mm válaszfallal DLP padlószegély SN023382 - 030033

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  75x20mm válaszfallal DLP padlószegély SN023382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 75 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2100 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3619 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060300333

Sonepar cikkszám

SN023382

Gyártói cikkszám

030033

Gyártói típuskód

DLP mini 030033

Szélesség:

75 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2100 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

2

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK07

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

1025 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Védettség (IP):

IP40

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Műa csatorna 75x20mm válaszfallal DLP padlószegély