Legrand - Műa csatorna 75x75x35mm kötődoboz DLP mini csatornához 011525 - 030316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 75 mm
Szélesség - 75 mm
Mélység - 35 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060303167
Sonepar cikkszám
011525
Gyártói cikkszám
030316
Gyártói típuskód
DLP mini 030316
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
75 mm
Mélység:
35 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
egyéb
Műa csatorna 75x75x35mm kötődoboz DLP mini csatornához