Legrand - Műa csatorna 80x20mm válaszfallal DLP padlószegély GT33386 - 030069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Magasság - 20 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3619 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33386
Gyártói cikkszám
030069
Gyártói típuskód
DLP 030069
Szélesség:
80 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
1
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK07
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
850 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Védettség (IP):
IP40
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen