Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna 80x50mm bepattintható, 1 rekeszes, 45mm-es fedéllel, fehér 2m SN120251 - 075601

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna 80x50mm bepattintható, 1 rekeszes, 45mm-es fedéllel, fehér 2m SN120251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 80 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060756017

Sonepar cikkszám

SN120251

Gyártói cikkszám

075601

Gyártói típuskód

DLP 075601

Szélesség:

80 mm

Mélység:

50 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

45 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Ütésállóság (IK):

IK07

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Építési forma négyzetes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

2934 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Műa csatorna 80x50mm bepattintható, 1 rekeszes, 45mm-es fedéllel, fehér 2m