Legrand - Műa csatorna 92x20mm elágazódoboz MINI DLP GT15778 - 032801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 178 mm
Magasság - 40 mm
Hosszúság - 0 mm
Anyag - műanyag
Csatornák száma - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060328016
Sonepar cikkszám
GT15778
Gyártói cikkszám
032801
Gyártói típuskód
DLP mini 032801
Szélesség:
178 mm
Magasság:
40 mm
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Csatornák száma:
0
Szín:
antracit
Öntapadós:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Tömítő karika:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Védettség (IP):
IP20
RAL-szám:
7016
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Műa csatorna 92x20mm elágazódoboz MINI DLP