Legrand - Műa csatorna 92x20mm kanyarelem MINI DLP GT08565 - 032802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 92 mm
Magasság - 20 mm
Hosszúság - 0 mm
Anyag - műanyag
Csatornák száma - 4
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060328023
Sonepar cikkszám
GT08565
Gyártói cikkszám
032802
Gyártói típuskód
DLP mini 032802
Szélesség:
92 mm
Magasság:
20 mm
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Csatornák száma:
4
Szín:
antracit
Öntapadós:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Tömítő karika:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Védettség (IP):
IP20
RAL-szám:
7016
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Műa csatorna 92x20mm kanyarelem MINI DLP