Legrand - Műa csatorna DLP klíma falátvezető 100x60-hoz SN003979 - 611310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 100 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066113104
Sonepar cikkszám
SN003979
Gyártói cikkszám
611310
Gyártói típuskód
DLP 611310
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
100 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
0 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
60 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védettség (IP):
egyéb
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Műa csatorna DLP klíma falátvezető 100x60-hoz