Legrand - Műa csatorna DLP klíma falátvezető 70x40-hez GT53472 - 611270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 70 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066112701
Sonepar cikkszám
GT53472
Gyártói cikkszám
611270
Gyártói típuskód
DLP 611270
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
70 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
0 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
40 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Műa csatorna DLP klíma falátvezető 70x40-hez