Legrand - Műa csatorna DLP klíma hátlap 70x40mm kábeltartók SN104118 - 611261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 70 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
40 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4556 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
3245066112619
Sonepar cikkszám
SN104118
Gyártói cikkszám
611261
Gyártói típuskód
DLP 611261
Szélesség:
70 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
nincs
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK07
RAL-szám:
9016
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Védettség (IP):
IP20
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem