Legrand - Műa csatorna DLP Mini adapter 31613-hoz GT69153 - 031702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 12.5 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060317027
Sonepar cikkszám
GT69153
Gyártói cikkszám
031702
Gyártói típuskód
DLP mini 031702
Padlószegély csatorna magassága:
12.5 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
32 mm
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Műa csatorna DLP Mini adapter 31613-hoz