Legrand - Műa csatorna DLP mini adapter 31614-hez 16 mély csatornához GT83851 - 031706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 16 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060317065
Sonepar cikkszám
GT83851
Gyártói cikkszám
031706
Gyártói típuskód
DLP mini 031706
Padlószegély csatorna magassága:
16 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
32 mm
Szerelvény szerelési módja:
normál
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Műa csatorna DLP mini adapter 31614-hez 16 mély csatornához