Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna DLP mini adapter 31614-hez GT52280 - 031709

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna DLP mini adapter 31614-hez GT52280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Padlószegély csatorna magassága - 20 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060317096

Sonepar cikkszám

GT52280

Gyártói cikkszám

031709

Gyártói típuskód

DLP mini 031709

Padlószegély csatorna magassága:

20 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Dekoráció:

nincs

Szegélyléc-csatorna mélysége:

75 mm

Szerelvény szerelési módja:

normál

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám:

9003

Műa csatorna DLP mini adapter 31614-hez