Legrand - Műa csatorna DLP mini külső könyök 80x20 GT56408 - 033746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 80 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060337469
Sonepar cikkszám
GT56408
Gyártói cikkszám
033746
Gyártói típuskód
DLP 033746
Magasság:
20 mm
Szélesség:
80 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Szög:
60-120 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Műa csatorna DLP mini külső könyök 80x20