Legrand - Műa csatorna DLP Mini végzáró 120x20 GT16699 - 033774
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 120 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060337742
Sonepar cikkszám
GT16699
Gyártói cikkszám
033774
Gyártói típuskód
DLP 033774
Magasság:
20 mm
Szélesség:
120 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozós
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna DLP Mini végzáró 120x20