Nem visszaküldhető

Legrand - Műa csatorna DLP Mini végzáró 32x12,5 GT06332 - 031203

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 12.5 mm

  • Szélesség - 32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060312039

Sonepar cikkszám

GT06332

Gyártói cikkszám

031203

Gyártói típuskód

DLP mini 031203

Magasság:

12.5 mm

Szélesség:

32 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Műa csatorna DLP Mini végzáró 32x12,5