Legrand - Műa csatorna DLP Mini végzáró 32x20 GT06333 - 031209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 32 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060312091
Sonepar cikkszám
GT06333
Gyártói cikkszám
031209
Gyártói típuskód
DLP mini 031209
Magasság:
20 mm
Szélesség:
32 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna DLP Mini végzáró 32x20