Legrand - Műa csatorna DLP Mini végzáró 40x12,5 GT18286 - 031204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 12.5 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060312046
Sonepar cikkszám
GT18286
Gyártói cikkszám
031204
Gyártói típuskód
DLP mini 031204
Magasság:
12.5 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna DLP Mini végzáró 40x12,5