Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Műa csatorna fedél 25mm GT03192 - 037011

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna fedél 25mm GT03192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 36 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03192

Gyártói cikkszám

037011

Gyártói típuskód

Transcab 037011

Csatornaszélességhez:

25 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Műa csatorna fedél 25mm