Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Műa csatorna fedél 40mm szürke GT03194 - 037012

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna fedél 40mm szürke GT03194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 36 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03194

Gyártói cikkszám

037012

Gyártói típuskód

Transcab 037012

Csatornaszélességhez:

40 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Műa csatorna fedél 40mm szürke