Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna fedél 45mm bepattintható csatornához 2m fehér SN083871 - 075608

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna fedél 45mm bepattintható csatornához 2m fehér SN083871

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 45 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060756086

Sonepar cikkszám

SN083871

Gyártói cikkszám

075608

Gyártói típuskód

DLP 075608

Szélesség:

45 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Fedél rögzítése:

felpattintható

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Műa csatorna fedél 45mm bepattintható csatornához 2m fehér