Legrand - Műa csatorna fedél klíma 100x60 mm fehér 2m GT34921 - 611300

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna fedél klíma 100x60 mm fehér 2m GT34921

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245066113005

Sonepar cikkszám

GT34921

Gyártói cikkszám

611300

Gyártói típuskód

DLP 611300

Szélesség:

100 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Műa csatorna fedél klíma 100x60 mm fehér 2m