Legrand - Műa csatorna lámparögzítő talp G11130 - 030306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 113 mm
Szélesség - 113 mm
Mélység - 44 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060303068
Sonepar cikkszám
G11130
Gyártói cikkszám
030306
Gyártói típuskód
DLP mini 030306
Hosszúság:
113 mm
Szélesség:
113 mm
Mélység:
44 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Műa csatorna lámparögzítő talp