Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa Csatorna összekötő 200mm-hez SN010733 - 089676

MásolásMásolás
Legrand - Műa Csatorna összekötő 200mm-hez SN010733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélesség - 200 mm

  • Magasság - 38 mm

  • Kivitel - kar

  • Anyag - acél

  • Felület - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060896768

Sonepar cikkszám

SN010733

Gyártói cikkszám

089676

Gyártói típuskód

DLP 089676

Csatornaszélesség:

200 mm

Magasság:

38 mm

Kivitel:

kar

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Táguló fúgához használható:

Nem

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Műa Csatorna összekötő 200mm-hez