Legrand - Műa csatorna perf 100x80mm GT60200 - 636121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066361215
Sonepar cikkszám
GT60200
Gyártói cikkszám
636121
Gyártói típuskód
Transcab 636121
Magasság:
80 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
7215 mm2
Műa csatorna perf 100x80mm