Legrand - Műa csatorna perf 150x100mm GT08052 - 636123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 150 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066361239
Sonepar cikkszám
GT08052
Gyártói cikkszám
636123
Gyártói típuskód
Transcab 636123
Magasság:
100 mm
Szélesség:
150 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
13683 mm2
Műa csatorna perf 150x100mm