Legrand - Műa csatorna perf 15x25mm GT06859 - 636095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 25 mm
Szélesség - 15 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066360959
Sonepar cikkszám
GT06859
Gyártói cikkszám
636095
Gyártói típuskód
Transcab 636095
Magasság:
25 mm
Szélesség:
15 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
264 mm2
Műa csatorna perf 15x25mm